• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SSM1A16P7 - 1 PHASE SSRELAIS 280 VAC

  • Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 6A - 230Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SSM1A16P7
    • Référence Sonepar : 00002057938
    • EAN : 3606480579387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 6A - 230Vca

•Les Atouts de l'article:

Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver