• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SYA16K16RMI - SYMMETRA LX 16KVA RM

  • Symmetra LX - Onduleur - 16 kVA - Extensible à 16 kVA N+1 - Rack - 19U - LCD
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SYA16K16RMI
    • Référence Sonepar : 03345426003
    • EAN : 3606485318738
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Symmetra LX - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 230V/400V triphasée - Puissance nominale 11200W/16000VA - Rack - 19U - By-pass interne - Ecran LCD multifonction - Capacité extensible à 16kVA

•Les Atouts de l'article:

Cet onduleur rackable de haute performance est conçu pour fournir une alimentation électrique continue et stable à des équipements sensibles tels que les serveurs, les systèmes de stockage de données et les réseaux. Le module est doté d'un écran LCD multifonction affichant les informations de l'onduleur ainsi que d'une alarme sonore qui se déclenche en cas de défaillance ou de surcharge électrique. Grâce à sa capacité extensible à 16 kVA, cet onduleur offre une solution évolutive qui peut s'adapter à vos besoins futurs en matière de puissance. Ce produit répond aux normes EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950 et CEI 60950. Il est certifié C-Tick, CE, GOST et VDE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver