• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SYH2K6RMI - SYMMETRA RM 2-6KVA RM

  • Symmetra RM - rack onduleur 19P - 8U - 2kVA - 230V - extensible à 6kVA N+1
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SYH2K6RMI
    • Référence Sonepar : 03345425988
    • EAN : 3606485318684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Symmetra RM - Rack onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Puissance nominale 1400W/2000VA - 19 pouces - 8U - 2kVA - 230V - Extensible à 6kVA N+1 - Jusqu'à 4 batteries supplémentaires - Gestion à distance - Autodiagnostic

•Les Atouts de l'article:

Ce rack onduleur 19P de 2kVA et d'une tension de 230V fournit une alimentation de secours en cas de panne de courant. Il peut aller jusqu'à une capacité de 6kVA N+1 en connectant plusieurs onduleurs ensemble. La fiabilité et la sécurité des systèmes sont renforcés grâce à la redondance N+1. Cet onduleur protège contre les surtensions, les fluctuations de tension, et les pertubrations électriques. Il fournit une alimentation fluide et ininterrompue en cas de panne de courant. Sa gestion à distance réduit les besoins de service de maintenance ainsi que les coûts. Son autodiagnostic lui permet également d'optimiser ses performances et la durée de vie de sa batterie. L'onduleur a été testé et certifié sans mercure. Il répond aux normes habituelles REACh, RoHS UE et RoHS Chine.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver