• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - TM5ACBM3FS - BUS BASE FS 24VDC CONNECT

  • BUS BASE FS 24VDC CONNECT
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : TM5ACBM3FS
    • Référence Sonepar : 01887412819
    • EAN : 3595864128191
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Preventa - base bus - avec modules d'entrée/sortie de sécurité TM5 - 24V CC - compatibilité : Modicon M258, Modicon LMC058 - rouge - IP20

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet accessoire de communication de la gamme d'automates Modicon est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Cette base de Bus, rouge, dotée d'une alimentation 24Vcc est dédiée au Modicon TM5. Il est utilisé pour : la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence selon ISO 13850, interrupteurs activés par dispositifs de protection selon ISO 14119, barrières immatérielles de type 4 selon IEC 61496-1 équipées de sortie de sécurité. Pour la surveillance d’un grand nombre de contacts antivalents au moyen de ce module de sécurité, les contacts antivalents en question doivent être raccordés en série à un contact “O” et en parallèle à un contact “F”.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Avec une alimentation en tension 24Vac ou Vcc avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Des niveaux de sécurité jusqu'à PL e/catégorie 4 conforme à ISO 13849-1, jusqu'à SILCL 3 conforme à IEC 62061 et jusqu'à SIL 3 conforme à IEC 61508. Certifications du produit cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC



•Les Atouts de la gamme:

XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.



•Quelques mots du fabricant :

  • Nos experts vous accompagne avec le meilleur choix
  • La notice de montage et plan 3D sont sur le site web se.fr
  • Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
  • Montage sur rail DIN

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver