• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - TRV00128 - Support montage FDM121 D22mm

  • EnerlinX - Support de montage pour FDM121 - diamètre 22mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : TRV00128
    • Référence Sonepar : 00003002539
    • EAN : 3606480025396
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de communication est un accessoire de montage FDM (diamètre 22mm) pour ComPacT NS800-3200.

•Les Atouts de l'article:

Ce support de montage est adapté au module d'affichage FDM128. Le FDM128 est un écran Ethernet intelligent qui collecte les données jusqu'à 8 appareils via le réseau Ethernet. Ce support permet une installation facile sur une porte de tableau. Il dispose d'un trou standard de 22mm. La tension des sorties statiques est de 24V à 415V AC/DC, le courant est de 80mA maximum.



•Les Atouts de la gamme:

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver