• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7608R30 - RESISTANCE DE FREINAGE IP

  • Altivar - résistance de freinage - 100ohms - 100W - câble 3m - IP65
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7608R30
    • Référence Sonepar : 00002921071
    • EAN : 3389119210713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 100ohms - 100W - câble 3m - IP65 - protection thermique via le servomoteur - compatibilité : Altivar 32, Lexium 15, 32, 32i, 52, Altivar Machine ATV320, Easy Altivar 310L, Easy Lexium 16

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette résistance de freinage permet le fonctionnement des variateurs Altivar ATV320 en freinage d'arrêt ou en marche freinée en dissipant l'énergie de freinage. [Altivar Machine] C'est un modèle sous boîtier IP65 avec cordon de raccordement. Cet accessoire est spécifique pour la gamme de variateurs de vitesse Altivar ainsi que pour la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs Lexium. Il est compatible avec la gamme ATV320, Lexium 52, Lexium 15 et Lexium 32.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est conforme ROHS UE.



•Quelques mots du fabricant :

  • Dissipe l'énergie de freinage excessive
  • Facile à sélectionner et à commander grâce au nombre juste suffisant de références
  • Faciles à monter et à câbler.
  • Spécialement conçu pour les machines simples
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver