• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7723 - RESISTANCE DE FREINAGE 10

  • Altivar - résistance de freinage - 100ohm - 32W - pour variateur de vitesse
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7723
    • Référence Sonepar : 00002007582
    • EAN : 3606480075827
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 100ohm - 32W - pour variateur de vitesse - H170mmxL60mmxP30mm - IP00 - compatibilité : Altivar 12, 312, 312 Solar, Easy Altivar 310, 310L

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV12, ATV312.



•Quelques mots du fabricant :

  • Pour variateurs de vitesse
  • Laisse votre variateur fonctionner pendant le freinage jusqu'à l'arrêt ou pendant le freinage de ralentissement
  • Dissipe l'énergie de freinage et active le couple de freinage transitoire maximum.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier