• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7725 - RESISTANCE DE FREINAGE SA

  • Altivar - résistance de freinage sans coffret - 100ohms - 40W - IP00
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7725
    • Référence Sonepar : 01887520714
    • EAN : 3606485207148
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage sans coffret - 100ohms - 40W - IP00 - compatibilité : Altivar 312 Solar, Altivar 312, Easy Altivar 310, Easy Altivar 310L

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage sans coffret, permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar AT312.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver