• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7751 - RESIST FREIN 60OHM 3,4KW

  • Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 3,4kW - IP20
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7751
    • Référence Sonepar : 01887080243
    • EAN : 3606480802430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 3,4kW - IP20 - H570mmxL390mmxP180mm - protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C - compat. : Altivar Process ATV900, Altivar Machine ATV340

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, 3,4kW, IP20, 60Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar ATV340 et ATV900. Il est équipé d'un bornier 10mm² AWG 8.



•Quelques mots du fabricant :

  • Active le couple de freinage maximal
  • Conçu pour les machines à forte inertie, les charges d'entraînement et les machines à cycles rapides
  • Protection thermique via interrupteur à température contrôlée ou relais de surcharge thermique
  • Raccordement électrique des bornes
  • Indice de protection IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver