• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7753 - RESIST FREIN 16OHM 14KW

  • Altivar - résistance de freinage - 16ohms - 14kW - IP23
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7753
    • Référence Sonepar : 01887080245
    • EAN : 3606480802454
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 16ohms - 14kW - IP23 - H605mmxL540mmxP1060mm - protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C - compatibilité : Altivar Process ATV900, Altivar Machine ATV340

•Les Atouts de l'article:

Cette résistance de freinage est en option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Cette résistance de freinage permet à votre variateur de vitesse de fonctionner tout en freinant jusqu'à l'arrêt, en dissipant l'énergie de freinage et permet un couple de freinage transitoire maximum. Son indice de protection est IP23. Elle a une valeur ohmique de 16 ohms à 20°C.



•Quelques mots du fabricant :

  • Active le couple de freinage maximal
  • Conçu pour les machines à forte inertie, les charges d'entraînement et les machines à cycles rapides
  • Protection thermique via interrupteur à température contrôlée ou relais de surcharge thermique
  • Raccordement électrique des bornes
  • Degré de protection IP 23

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver