• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3E2094R200 - CABLE CODEUR SH3 MH3 LXM6

  • cable codeur sh3 mh3 lxm62/52
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3E2094R200
    • Référence Sonepar : 01887529209
    • EAN : 3606485292090
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lexium - câble codeur - 20m - connecteurs : RJ45, M23 - compatibilité de gamme : Lexium 52, Lexium 62

•Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 52 & Moteurs, une offre d'accessoires de connexion pour Lexium 62 et Lexium 52. Ce câble codeur est un accessoire pour servomoteur SH3/MH3 et servovariateur Lexium 52/Lexium 62. La longueur de ce câble est de 20 m. Il est équipé d'un connecteur industriel RJ45 et M23 pour le raccordement électrique. Cette gamme est compatible avec Lexium 62 et Lexium 52. Il est compatible avec le servovariateur LXM 62, le servovariateur LXM 52, le servomoteur SH3 et le servomoteur MH3. Lexium 52 est un complément idéal au système d'asservissement multiaxes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de contrôle de mouvement les plus flexibles. Ces servovariateurs autonomes Lexium de 0,4kW et 7kW conviennent aux solutions d'automatisation basées sur PacDrive.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver