• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3ED144R200 - Cable SH3 1C, 2.5mm, M23, 20m

  • Lexium - Câble OMC - pour servo SH3 - 1 Cable - 2.5mm² - M23 - 20m
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3ED144R200
    • Référence Sonepar : 01887991650
    • EAN : 3606489916503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lexium - Câble OMC - pr servo SH3 à 1 câble - 1 Câble blindé - 1 connecteur rapide M23 femelle (raccor. moteur) - 1 RJ45 (codeur) et fils libres pr puiss. moteur (raccordement variateur) - Section de câble de puiss : 4x2.5mm² - Longueur 20m

•Les Atouts de l'article:

Ce câble de 20m permet le raccordement d'un moteur SH3 One Cable au variateur LXM52 ou LXM62.



•Les Atouts de la gamme:

Lexium est la gamme de servo-variateurs, de servo-moteurs et de robotiques conçus pour des solutions de contrôle de mouvement des automatismes industriels. Des machines mono-axe aux machines multi-axes hautes performances, elle permet des mouvements à grande vitesse et un positionnement précis dans les applications d'emballage, de manutention, de travail des matériaux, d'électronique...



•Quelques mots du fabricant :

  • Connexion rapide
  • 1 câble
  • Un seul câble relayant l'énergie et les signaux nécessaires

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver