• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3M3302 - LXM I O MODULE 1

  • Lexium - Lxm i/o module 1
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3M3302
    • Référence Sonepar : 01887040991
    • EAN : 3606480409912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lexium - module - Lxm i/o module 1 - pour servo variateur - raccordement électrique : bornier à ressort - accessoire associé : Lexium 32M

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet accessoire est une carte d'extension entrée/sorties pour servo variateur LEXIUM 32M. Il possède 4 entrées/2 sorties logiques et 2 entrées/2 sorties analogiques et des bornes à ressorts. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.



•Les Atouts de la gamme:

Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.



•Quelques mots du fabricant :

  • Adapté pour applications positionnement mono et multi-axes
  • Adapté pour des machines neuves ou lors de rénovation
  • Fonctions de sécurité : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
  • Codeurs sans pile mono, multi tours HR en option
  • Compatible avec PacDrive 3 et LEXIUM LXM52/62

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver