• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XB4BS8442 - D40 ARRET D URGENCE TETE

  • Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O - vis
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XB4BS8442
    • Référence Sonepar : 01887062505
    • EAN : 3606480625053
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures Le produit présenté est un bouton rouge d'arrêt d'urgence type pousser tourner de 40 millimètres de diamètre prévu pour être fixé à des borniers à vis-étrier Le XB5 a un contact à ouverture Sa collerette et son embase de fixation en plastique lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse



•Quelques mots du fabricant :

  • Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
  • Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
  • Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.
  • Large plage de températures de fonctionnement de -40 à +70 °C/-40 à +158 °F

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver