Description
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - orange - Ø22 - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
•Quelques mots du fabricant :
- Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
- Intensité et luminosité des couleurs améliorées
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier