• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XB5AP42 - BOUTON POUSSOIR

  • Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - capuchonné - rouge - 1O - vis
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XB5AP42
    • Référence Sonepar : 00002090369
    • EAN : 3389110903690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - rouge - capuchon transparent - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir à capuchon en silicone fournit une solution simple pour le respect d’exigences sanitaires au sein de l’industrie agroalimentaire, de la santé et pharmaceutique. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



•Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier