• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XB7EV07GP - 120VAC DeL VOYANT CLAIR I

  • Harmony voyant rond - Ø22 - incolore - LED intégrée - 120V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XB7EV07GP
    • Référence Sonepar : 01887904122
    • EAN : 3389119041225
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony voyant rond - Ø22 - incolore - LED intégrée - 120V

•Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver