• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XESD2201 - BLOC DE CONTACT A RAPPEL

  • Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 3F - montage frontal - entraxe 40mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XESD2201
    • Référence Sonepar : 00002064400
    • EAN : 3389110644005
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 3F - montage frontal - entraxe 40mm - vitesse simple - circuit de puissance - commande : 2 rappels - avec interverrouillage mécanique

•Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contacts est un composant séparé de la gamme de boîtes à boutons pendantes Harmony XAC. Il se compose de blocs doubles tripolaires avec 2 poussoirs à impulsion mécaniquement verrouillés entre eux (entraxe de montage : 40 mm). Il dispose de 3 fonctions NO et d'un type de montage de borniers à vis étriers. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Il s'installe et se remplace facilement sur les boîtes pendantes XACB (montage avant). Il pèse 200 g. Il est conçu pour les applications de vitesse simple des circuits de puissance.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver