• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVBL33 - BALISE VERTE FEU FIXE

  • Harmony XVB - balise complète - feu fixe - vert - BA 15d 250V max -IP65
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVBL33
    • Référence Sonepar : 00002084409
    • EAN : 3389110844092
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - vert - BA 15d 250V max - IP65, IP66 -H139mmxL70mmxP70mm (hors tt CAO) - bal. colonne signalisat. : unité base direct. ou fix. tube, unité lum. - lampe : incandescent avec BA 15d base, DEL protégée

•Les Atouts de l'article:

Cette balise complète lumineuse verte à DEL protégée alimentée en 250 V max de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver