• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVBL8B4 - BALISE FLASH ROUGE

  • Harmony XVB - balise complète - flash 10J - rouge - 24Vca/cc - IP65
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVBL8B4
    • Référence Sonepar : 00002084473
    • EAN : 3389110844733
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony XVB - balise complète - flash 10J - rouge - 24Vca/cc - IP65, IP66 - H232mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - tube de décharge flash

•Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 24Vca/cc et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Les balises XVBL sont composés d'une embase avec bornier de raccordement amovible et d'une entrée de câble axiale ou latérale. Un élément lumineux de couleur rouge. La balise de signalisation forme un ensemble complet avec un seul élément lumineux de signalisation : “flash” (avec tube à décharge). Les performances de la gamme Harmony XVBL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBL installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVBL vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réaction des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver