• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVGU3SWV - USB COLONNE LUMINEUSE, DI

  • Harmony - colonne de signal. - DEL multicolore USB - Ø60mm - buzzer
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVGU3SWV
    • Référence Sonepar : 01887053094
    • EAN : 3606480530944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - colonne de signalisation - DEL multicolore USB - Ø60mm - buzzer - 3 unités lumineuses - ronfleur - diamètre de fixation : 60mm - IP54 - base avec buzzer intégré - pression acoustique : 82 dB (buzzer 2 sons) à 1 m

•Les Atouts de l'article:

Cette colonne de signalisation USB programmable multicolore est conçue pour être raccordée directement à une IHM Magelis via une connexion USB. Elle affichera de façon visible l’état de vos machines au sein d’applications dans les domaines suivants : automobile, machine-outil, manutention, emballage, postes de montage et convoyeurs. Elle propose des combinaisons de couleurs configurables, des modèles de configuration de clignotement et des tonalités de buzzer.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver