• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVMB2RSWSB - 1 STAGE 24 V, LED, RED,

  • Harmony - 1 stage 24 v, led, red, with plastic fi
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVMB2RSWSB
    • Référence Sonepar : 01887905304
    • EAN : 3389119053044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - colonne de signalisation prémontée et précâblée 24V CA/CC - 1 unité lumineuse - LED brillante avec BA 15d base fixe signalisation : rouge - base avec buzzer intégré - diam. de fixation : 45mm - IP54 position horizontale

•Les Atouts de l'article:

Cette tour d'éclairage fait partie de la gamme de tours d'éclairage préassemblées et précâblées Harmony type XVM diamètre 45mm. Il est fourni préassemblé et précâblé avec une unité de signalisation lumineuse rouge et une embase de fixation pour montage sur support horizontal. Il dispose également d'un buzzer intégré avec tonalité continue ou intermittente et un niveau sonore réglable de 0dB à 85dB à 1m. Il indique à moyenne distance les états de fonctionnement d'une machine, au moyen d'unités de signalisation lumineuses visibles à 360°. Il est doté d'une LED très brillante avec diffuseur de lumière intégré, il peut être alimenté avec 2V AC/DC. Son indice de protection est IP54. Il pèse 210 g et mesure 150mm de hauteur. Il est particulièrement adapté aux environnements « propres », pharmaceutiques, électroniques, etc. grâce à sa couleur crème. Il est marqué CE et certifié CCC. Il se monte sur une surface verticale grâce à sa base.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver