Description
•Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet accessoire de la gamme Harmony XB5 est un corps à contact complet : 1"F". Il est en plastique, de couleur noir. Harmony XB5 plastique offre une conception innovante qui facilite l’utilisation et améliore l’ergonomie de vos tableaux de contrôle et de vos machines. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Simple à assembler et rapide à installer, la gamme XB5 encastrable rassemble des unités de commande et de signalisation personnalisables pour constituer une des gammes de produits les plus complètes du marché.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
•Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts