• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZBRTC2 - Capteur de courant 2,5A à 180A

  • Harmony - capteur de courant sans fil - autoalimenté - surveillance 2,5A à 180A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZBRTC2
    • Référence Sonepar : 01887182805
    • EAN : 3606481828057
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - capteur de courant sans fil - autoalimenté - surveillance 2,5A à 180A - H70mmxL51,5mmxP39mm - IP40

•Les Atouts de l'article:

Ce capteur de courant sans fil fait partie de la gamme Harmony XB5R, une offre de boutons-poussoirs sans fil et sans batterie de Ø 22 mm. Ce produit est un capteur sans fil qui fournit une estimation du courant sur une machine. Il s'agit d'un capteur de pince sans fil de surveillance de courant auto-alimenté de 2,5 A à 180 A. Il peut être pincé sur le câble directement pour obtenir une estimation de courant car aucune batterie et aucun câblage ne sont nécessaires. Le capteur communique avec la passerelle Harmony Hub à l'aide du protocole zigbee greenpower 2,4 GHz, conformément à la norme IEEE 802.15.4. Les dimensions du capteur sont 70 x 51,5 x 39 mm (hauteur x largeur x profondeur) et pèse 232 g. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur. Il s'agit d'un produit classé IP40. Il est compatible avec les actionneurs Harmony XB4 et XB5 de Ø 22 mm. Le capteur peut être directement apparié à la passerelle Harmony Hub ZBRN1 pour collecter des données.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver