Alimentation pour portier audio / vidéo

Trier par
Afficher
55 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ALIM 2 FILS DIN 1,2A  + VID photo du produit
  • Fabricant : Bticino
  • Réf. fabricant : BT346050
  • ALIM 2 FILS DIN 1,2A + VID

  • Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V à 240V 27V= 1,2A - 8 modules
En stock
x   1   unité
ALIM.MOD.24VCC 2A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : PS2420DM
  • ALIM.MOD.24VCC 2A

  • Alimentation modulaire 230 vac/24vcc 2a
En stock
x   1   unité
TRANSFO.12V 1,5A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : 40781
  • TRANSFO.12V 1,5A

  • Transformateur 220 v / 12 v / 1,5 a, fixation din et vis
En stock
x   1   unité
ALIM.MOD.12VCC 2,5A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : PS1225DM
  • ALIM.MOD.12VCC 2,5A

  • Alimentation modulaire 230vac/12vcc 2,5a
En stock
x   1   unité
ALIM.MOD 12V 5A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : PS1250DIN
  • ALIM.MOD 12V 5A

  • Alimentation secteur 230vac/12vcc 5a,fixation din et à vis 6 modules
En stock
x   1   unité
ALIM.MOD.18VCC 2A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : PS1820DM
  • ALIM.MOD.18VCC 2A

  • Alimentation modulaire 230 vac/18vcc 2a
Sur commande
x   1   unité
ALIMENTATION 12VDC/2A. DIN5 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ALIM.SEC.MOD.12V 5A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : AS1250DIN
  • ALIM.SEC.MOD.12V 5A

  • Alimentation secourue sortie 12vcc avec chargeur 5a et batterie 7ah
Sur commande
x   1   unité
ALIMENTATION 12VCC 4.5A 3 MOD photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Afficheur graphique pour PIC6 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DECODEUR DUOX PLUS 10 SORTIES photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ALIM.SEC.MOD.24V3A photo du produit
  • Fabricant : Aiphone
  • Réf. fabricant : AS2430DIN
  • ALIM.SEC.MOD.24V3A

  • Alimentation secourue sortie 24vcc avec chargeur 3a et batterie 7ah
Sur commande
x   1   unité