- Accueil
- Sécurité et communication
- Accès
- Interphonie
- Interphonie collectif audio/vidéo
- Alimentation en courant continu
Alimentation en courant continu
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- 1ere tension de sortie
- courant de sortie max. 1
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
- tension d'alimentation assignée DC
- 2e tension de sortie
- 3e tension de sortie
- courant de sortie max. 2
- courant de sortie max. 3
- tension de sortie ajustable
- valeur nominale de la tension de sortie 1
- valeur nominale de la tension de sortie 2
- valeur nominale de la tension de sortie 3
- valeur nominale du courant de sortie 1
- valeur nominale du courant de sortie 2
- valeur nominale du courant de sortie 3
- protégé contre les courts-circuits
- tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
- tension de sortie réglée
- consommation d'énergie
- puissance dissipée
- finition du raccordement électrique
- montage possible sur barres profilées
- montage mural possible
- montage direct possible
- largeur
- hauteur
- profondeur
- adapté aux fonctions de sécurité
- 1