Bloc multiprise

Trier par
Afficher
23 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Bloc 5 prises (2P+T) Inter 1m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8303
  • Bloc 5 prises (2P+T) Inter 1m

  • Bloc multiprises 1m - 5 prises x (2 P+T) - 3x1mm² - 16A + interrupteur - blanc
Sur commande
x   1   unité
Bloc 6 prises (2P+T) - inter photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8311
  • Bloc 6 prises (2P+T) - inter

  • Bloc multiprises 1m - 6 prises x (2 P+T) - 3x1mm² - 16A + interrupteur - blanc
Sur commande
x   1   unité
Bloc 3 prises (2P+T) - 1m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8301
  • Bloc 3 prises (2P+T) - 1m

  • Bloc multiprises 1m - 3 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc
Sur commande
x   1   unité
Bloc 3 prises 2P+T Parasurtens photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Prise biplite (2P+T) photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8364
  • Prise biplite (2P+T)

  • multiprises biplite (2 P + T) - 16A - 3680W - protection enfants
Sur commande
x   1   unité
Bloc 4 prises (2 P+T) - 1m50 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728342
  • Bloc 4 prises (2 P+T) - 1m50

  • Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 1m50
Sur commande
x   1   unité
Bloc 3 x (2 P + T) 1m80 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728312
  • Bloc 3 x (2 P + T) 1m80

  • Bloc multiprises - 3 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 1m80
Sur commande
x   1   unité
Prise triplite (2P+T) photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8363
  • Prise triplite (2P+T)

  • multiprises triplite (2 P + T) - 16A - 3680W - protection enfants
Sur commande
x   1   unité
Bloc 4 prises (2 P+T) - 4m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728343
  • Bloc 4 prises (2 P+T) - 4m

  • Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 4m
Sur commande
x   1   unité
Prise triplite (2P) photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8361
  • Prise triplite (2P)

  • multiprises triplite (2 P) - 6A - 1380W - protection enfants
Sur commande
x   1   unité
Bloc 4 prises (2P+T) Inter 1m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8305
  • Bloc 4 prises (2P+T) Inter 1m

  • Bloc multiprises 1m - 4 prises x (2 P+T) - 3x1mm² - 16A + interrupteur - blanc
Sur commande
x   1   unité
Triplite (2 P+T) + interrupteu photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728360
  • Triplite (2 P+T) + interrupteu

  • multiprises triplite (2 P+T) triangle + interrupteur lumineux - 10/16A - 3680W
Sur commande
x   1   unité