Cordon audio/vidéo

Trier par
Afficher
46 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cordon VGA M/M - filtré - 10m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7506
  • Cordon VGA M/M - filtré - 10m

  • Cordon VGA (HD) - 10m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
En stock
x   1   unité
Cordon VGA M/M - filtré - 20m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7509
  • Cordon VGA M/M - filtré - 20m

  • Cordon VGA (HD) -20m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
Sur commande
x   1   unité
Récepteur HDMI 1 vers 1 sur IP photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cordon VGA M/M - filtré - 15m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 727554
  • Cordon VGA M/M - filtré - 15m

  • Cordon VGA M/M - filtré - FLEX - Full HD 1080p - gaine souple ultra flex - 15m
Sur commande
x   1   unité
Cord VGA+Jack M/M filtré - 30m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7537
  • Cord VGA+Jack M/M filtré - 30m

  • Cordon VGA+Jack -30m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
Sur commande
x   1   unité
Cord DisplayPort 1.2 M/M - 10m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cordon VGA M/M - filtré - 5m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7505
  • Cordon VGA M/M - filtré - 5m

  • Cordon VGA (HD) - 5m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
Sur commande
x   1   unité
Cord AOC DP 1.4 M/M - 10m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 726883
  • Cord AOC DP 1.4 M/M - 10m

  • Cordon AOC DisplayPort 1.4 M/M - 10m - fibre optique - UHD 8K 60ips - OR
Sur commande
x   1   unité
Cordon VGA M/M - filtré - 2m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 727550
  • Cordon VGA M/M - filtré - 2m

  • Cordon VGA M/M - filtré - FLEX - Full HD 1080p - gaine souple ultra flex - 2m
Sur commande
x   1   unité
Cord DP 1.2 M vers HDMI A M-3m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cordon VGA M/F - filtré - 10m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7518
  • Cordon VGA M/F - filtré - 10m

  • Cordon VGA (HD) -10m M/F - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé
Sur commande
x   1   unité
Cord DisplayPort 1.2 M/M - 2m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7815
  • Cord DisplayPort 1.2 M/M - 2m

  • Cordon DisplayPort 2m - 1.2 M/M - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 21.6 gbps - nickel
Sur commande
x   1   unité