Fiche pour appareils électriques

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
pris élec 230V M 16A anneau photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 908739
  • pris élec 230V M 16A anneau

  • prises électrique 230V (2 P+T) M - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V M 20A à 90° photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8740
  • Prise élec 230V M 20A à 90°

  • Prise électrique 230V (2 P+T) M coudé à 90° - 20A - NF - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V F 16A anneau photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8741
  • Prise élec 230V F 16A anneau

  • Prise électrique 230V (2 P+T) F - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V M 16A anneau photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8739
  • Prise élec 230V M 16A anneau

  • Prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V F 16A IP44 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728711
  • Prise élec 230V F 16A IP44

  • Prise électrique 230V (2 P+T) F - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise 16A M plate- à monter photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728700
  • Prise 16A M plate- à monter

  • Prise électrique (2 P+T) M - 16A - ultra plate coudée à 90° - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V M 16A à 90° photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 8738
  • Prise élec 230V M 16A à 90°

  • Prise électrique 230V (2 P+T) M coudé à 90° - 16A - NF - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V M 16A IP44 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728710
  • Prise élec 230V M 16A IP44

  • Prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
Sur commande
x   1   unité
Prise élec 230V M 6A blanche photo du produit
Sur commande
x   1   unité
pris élec 230V F 16A anneau photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 908741
  • pris élec 230V F 16A anneau

  • prises électrique 230V (2 P+T) F - 16A - anneau - NF - blanche - à monter
Sur commande
x   1   unité
prises élec 230V F 16A IP44 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 908711
  • prises élec 230V F 16A IP44

  • prises électrique 230V (2 P+T) F - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
Sur commande
x   1   unité
prises élec 230V M 16A IP44 photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 908710
  • prises élec 230V M 16A IP44

  • prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
Sur commande
x   1   unité
  • 1