Amplificateur de réception terrestre

Trier par
Afficher
43 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Vka 101-5G  Ampli + Alim photo du produit
  • Fabricant : Cahors
  • Réf. fabricant : 0145179R13
  • Vka 101-5G Ampli + Alim

  • Kit Préamplificateur Terrestre Uhf16-36 Db 5G
En stock
x   1  
AMPLI 60 DB PROGRAMMABLE 32 CX photo du produit
  • Fabricant : Evicom
  • Réf. fabricant : EALBPROG/60
  • AMPLI 60 DB PROGRAMMABLE 32 CX

  • Amplificateur 60 dB programmable 32 canaux à très haute sélectivité
Sur commande
x   1   unité
KIT PREAMPLI UHF 30 DB +V+ALIM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT PREAMPLI UHF 25 DB + ALIM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Amplificateur int 1E/2S rég photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : AFI123T
  • Amplificateur int 1E/2S rég

  • Amplificateur d'intérieur réglable, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15-30dB
Selon l'agence
x   1   unité
Amplificateur int 1E/1S.reg photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : AFI112T
  • Amplificateur int 1E/1S.reg

  • Amplificateur d'intérieur réglable, 1entrée/1sortieVHF+UHF
Selon l'agence
x   1   unité
Vka 126-5G   Ampli+Alim photo du produit
  • Fabricant : Cahors
  • Réf. fabricant : 0145259R13
  • Vka 126-5G Ampli+Alim

  • Kit Préamplificateur Terrestre Uhf 6-26 Db 5G
En stock
x   1  
AMPLI APPART EN RJ45/F photo du produit
  • Fabricant : Evicom
  • Réf. fabricant : EPRJ45/4
  • AMPLI APPART EN RJ45/F

  • Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet
Sur commande
x   1   unité
AMPLI 50 DB PROGRAMMABLE 32 CX photo du produit
  • Fabricant : Evicom
  • Réf. fabricant : EALBPROG/32L
  • AMPLI 50 DB PROGRAMMABLE 32 CX

  • Amplificateur 50 dB programmable 32 canaux à très haute sélectivité
Sur commande
x   1   unité
Station de filtrage 45dB 4G/5G photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : FRPROLIGHTHD
  • Station de filtrage 45dB 4G/5G

  • Station de filtrage compacte agile 45dB, CAG, sélection 4G/5G automatique
Sur commande
x   1   unité
Ampli. multibande LTE700 photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : MBX5741-T2
  • Ampli. multibande LTE700

  • Ampli. multibande LTE700 4 entrées 40dB
Sur commande
x   1   unité
Station de filtrage 60dB 4G/5G photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : FRPROLIGHT5G
  • Station de filtrage 60dB 4G/5G

  • Station de filtrage compacte agile 3E 60dB, CAG, sélection 4G/5G automatique
Sur commande
x   1   unité