câble à fibre optique

Trier par
Afficher
70 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SC-Mini Adapter photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : PRADAPT
  • SC-Mini Adapter

  • SC-Mini Adapter
Sur commande
x   1   unité
Jarretière 20m SC-APC/SC-APC photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : BR20-AA-PS
  • Jarretière 20m SC-APC/SC-APC

  • Jarretière 20 mètres SC-APC/SC-APC avec crochet de traction
Sur commande
x   1   unité
Jarretière optique mini 50mt photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Jarretière optique mini 35mt photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Bret FO 1M APC-APC photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : BR1-AA
  • Bret FO 1M APC-APC

  • Bret FO 1M APC-APC
Sur commande
x   1   unité
Prise Optique 4FO photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : STOA4
  • Prise Optique 4FO

  • Prise Optique 4FO SC/APC
Sur commande
x   1   unité
Jarretière optique mini 75mt photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Jarretière optique mini 100mt photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Jarretière Opt. FC/APC-SC/APC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Prise Optique 4FO câble 20m photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : STOA420M
  • Prise Optique 4FO câble 20m

  • Prise Optique 4FO SC/APC Câble longueur 20 mètres
Sur commande
x   1   unité
Jarretière optique mini 25mt photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Câble abo 4 fo G.657A2 photo du produit
  • Fabricant : Fracarro Portenseigne
  • Réf. fabricant : OPCABO4
  • Câble abo 4 fo G.657A2

  • Câble abonné 4 fo G.657A2 (touret 250m)
Sur commande
x   1   mètre