Actionneur de volet / store

Trier par
Afficher
43 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SpaceLogic KNX Com 8s Master photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : MTN6705-0008
  • SpaceLogic KNX Com 8s Master

  • SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master
Sur commande
x   1   unité
SpaceLogic KNX Com 8s Extensio photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : MTN6805-0008
  • SpaceLogic KNX Com 8s Extensio

  • SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension
Sur commande
x   1   unité
JMG 4 T KNX photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 4930250
  • JMG 4 T KNX

  • Actionneur volets 4 c JMG 4 T KNX
Sur commande
x   1   unité
JME 4 T KNX photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 4930255
  • JME 4 T KNX

  • Moidule extension Actionneur volets 4 circuits JME 4 T KNX
Sur commande
x   1   unité
JU 1  KNX photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 4942550
  • JU 1 KNX

  • Actionneur KNX encastré stores. 1 canal 2 entrées binaires
Sur commande
x   1   unité
Act 24V mixt KNX photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 230241SR
  • Act 24V mixt KNX

  • Actionneur mixte 24S TOR ou 12VR-Store KNX / MOD
Sur commande
x   1   unité
Act 16V mixt KNX photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 230161SR
  • Act 16V mixt KNX

  • Actionneur mixte 16S TOR ou 8VR-Store KNX / MOD
Sur commande
x   1   unité
JM 4 T KNX photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 4940250
  • JM 4 T KNX

  • Actionneur volets 4 c JM 4 T KNX
Sur commande
x   1   unité
SpaceLogic KNX Act enc 2S photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : MTN6003-0012
  • SpaceLogic KNX Act enc 2S

  • SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Commutation/ volet - 2S/3E
Sur commande
x   1   unité
JM 8 T KNX photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 4940255
  • JM 8 T KNX

  • Actionneur volets 8 c JM 8 T KNX
Sur commande
x   1   unité
LUXORLiving J8 photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 4800455
  • LUXORLiving J8

  • Actionneur volets 8 c LUXORliving
Sur commande
x   1   unité
Act 6V mixt KNX photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 230061SR
  • Act 6V mixt KNX

  • Actionneur mixte 6S TOR ou 3VR-Store KNX / MOD
Sur commande
x   1   unité