- Accueil
- Sécurité et communication
- Communication du bâtiment
- Smart Building
- Solution filaire
- Alimentation en courant alternatif
Alimentation en courant alternatif
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de tension d’alimentation
- courant de sortie max. 1
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
- tension d'alimentation assignée DC
- 2e tension de sortie
- 3e tension de sortie
- courant de sortie max. 2
- courant de sortie max. 3
- protégé contre les courts-circuits
- tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
- tension de sortie réglée
- consommation d'énergie
- puissance dissipée
- stabilisé
- montage possible sur barres profilées
- montage mural possible
- adapté à un montage sur rail
- hauteur d'encastrement
- montage direct possible
- largeur
- hauteur
- profondeur
- adapté aux fonctions de sécurité
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- indice de protection (IP)
- Degré de protection (NEMA)
- 1