- Accueil
- Sécurité et communication
- Communication du bâtiment
- Smart Building
- Solution filaire
- Bouton-poussoir (résidentiel)
Bouton-poussoir (résidentiel)
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- type de commande
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
- avec éclairage
- composition
- nombre de contacts en tant qu'inverseurs
- nombre de contacts inverseurs
- version sans contact
- nombre de bascules d'actionnement
- nombre de modules (construction modulaire)
- nombre de pôles
- tension nominale
- calibre/courant nominal assigné (In)
- source lumineuse fournie
- avec voyant indicateur
- Contact de report
- type de connexion
- mode de pose
- type de fixation
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement antibactérien
- traitement de la surface
- finition de la surface
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- transparent
- zone de texte/surface d'inscription
- imprimé
- adapté à la classe de protection (IP)
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1