Actionneur de volet / store

Trier par
Afficher
21 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Micromodule Vr Encastré photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Mod. 8 sorties VR/ST 230V~ /NE photo du produit
En stock
x   1   unité
8 moteurs 230V~ 6A pour store photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : TYAS628C
  • 8 moteurs 230V~ 6A pour store

  • Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A
Sur commande
x   1   unité
Mod. 4 sorties VR/ST 230V~ /NE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Mod. 12 sorties VR/ST 230V~/NE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Mod. 12 sorties VR/ST 230V~ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
8 moteurs 230V~ 6A pour store photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : TYA628C
  • 8 moteurs 230V~ 6A pour store

  • Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A
Sur commande
x   1   unité
2E + 1S volet à encast. /NE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
8 moteurs 230V~ 6A photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : TYA628A
  • 8 moteurs 230V~ 6A

  • Module de sortie pour volets roulants pour 8 moteurs 230V~ 6A
Sur commande
x   1   unité
4 moteurs 230V~ 6A Stores photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : TYA624C
  • 4 moteurs 230V~ 6A Stores

  • Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A
Sur commande
x   1   unité
4 moteurs 24VDC 6A Stores photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : TYA624D
  • 4 moteurs 24VDC 6A Stores

  • Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
Sur commande
x   1   unité
Mod. 4 sorties VR/ST 24VDC /NE photo du produit
Sur commande
x   1   unité