Alimentation

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Alim. Bus 30V TBTS 320 mA photo du produit
En stock
x   1   unité
Alim. Bus 30V TBTS 640 mA photo du produit
En stock
x   1   unité
Alimentation 1280 mA photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 21280REG
  • Alimentation 1280 mA

  • Alimentation KNX 1280 mA / Montage sur rail DIN
Sur commande
x   1   unité
Alimentation 640 mA photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 20640REG
  • Alimentation 640 mA

  • Alimentation 640 mA / Montage sur rail DIN
Sur commande
x   1   unité
Alimentation 320 mA photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 20320REG
  • Alimentation 320 mA

  • Alimentation 320 mA / Montage sur rail DIN
Selon l'agence
x   1   unité
Alimentation système SH type c photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Alimentation 160 mA photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 20160REG
  • Alimentation 160 mA

  • Alimentation 160 mA / Montage sur rail DIN
Sur commande
x   1   unité
  • 1