|
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 94
-
- Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA / Blanc
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 90-LEDGN
-
- Ampoule LED vert 110-250 V, 1,1 mA pour mécanisme standard
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 90-LEDW
-
- Ampoule LED blanc 110-250 V, 1,1 mA pour mécanisme standard
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 90
-
- Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA / Blanc
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 9605LEDGN
-
- Ampoule LED vert 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 94-LEDW
-
- Ampoule LED blanc 110-250 V, 0,3 mA pour mécanisme interrupteur
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 93-LEDRT
-
- Ampoule LED rouge 230 V, 0,5 mA pour mécanisme standard SCHUKO
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 94RT
-
- Ampoule incandescence 230 V rouge pour mécanisme interrupteur
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 961248LEDW
-
- Ampoule LED blanc 12-48 V, 4 mA pour mécanisme interrupteur
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 93
-
- Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA / Blanc
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 9605LEDRT
-
- Ampoule LED rouge 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU
| |
- Fabricant : Jung
- Réf. fabricant : 193-LEDGN
-
- Ampoule LED 230 V, 0,3 mA / LED 230 V, 0,3 mA couleur VERT
| |