Interrupteur (résidentiel)

Trier par
Afficher
41 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Inter 10 AX 250 V ~~ photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 606AWW
  • Inter 10 AX 250 V ~~

  • Interrupteur à bascule 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc
Sur commande
x   1   unité
Economiseur d'énergie photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : ESU230-2
  • Economiseur d'énergie

  • Mécanisme pour économiseur d'énergie RFID
Sur commande
x   1   unité
Inter à clé, invers photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 106.28
  • Inter à clé, invers

  • Inter à clé, inverseur 10AX 250V unipolaire
Sur commande
x   1   unité
Inter à cordon de tirage photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Inter hôtel poste intérieur photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IN clé, VR-Stor invers photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 104.28
  • IN clé, VR-Stor invers

  • Inter à clé, VR-Store inverseur. 10AX 250V unipolaire
Sur commande
x   1   unité
IN à témoin 10 AX 250 V ~~ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Va et vient à cordon photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : A506BFNUZAL
  • Va et vient à cordon

  • Interrupteur Va et vient à cordon / A 500 Aluminium
Sur commande
x   1   unité
Va et vient à cordon photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : A506BFNUZANM
  • Va et vient à cordon

  • Interrupteur Va et vient à cordon / A 500 Anthracite
Sur commande
x   1   unité
Va et vient à cordon photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 5506ZUWW
  • Va et vient à cordon

  • Adaptateur de montage pour connecteur VDI
Sur commande
x   1   unité
Inter 10 AX 250 V ~~ photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 606ANA
  • Inter 10 AX 250 V ~~

  • Interrupteur à bascule 10 AX 250 V ~ avec porte étiquette / AP 600 Ivoire
Sur commande
x   1   unité
Inter 10 AX 250 V ~~ photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 607AWW
  • Inter 10 AX 250 V ~~

  • Inter à bascule 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc
Sur commande
x   1   unité