Haut-parleur

Trier par
Afficher
302 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
FL501T Enceinte 100 V ronde photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00007430
  • FL501T Enceinte 100 V ronde

  • FL501T Enceinte 100 V ronde blanche encastrable 88dB à 1W/M
En stock
x   1   unité
Projecteur de son coaxial 20W photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
MDT1005 plafonnier 100 V rond photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00007603
  • MDT1005 plafonnier 100 V rond

  • MDT1005 Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/M
En stock
x   1   unité
UNI40T enceinte 100V  noir photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PSW-525 Projecteur de son 100V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UNI30T enceinte 100V blanc photo du produit
En stock
x   1   unité
OSP-500 HP sphériq 100V blanc photo du produit
En stock
x   1   unité
HP plafond 10W-100V photo du produit
En stock
x   1   unité
HD15 TE  Enceinte 100V, BLANC photo du produit
En stock
x   1   unité
Mini project son coax 20W 100V photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
UNI30T enceinte 100V  noir photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00007830
  • UNI30T enceinte 100V noir

  • UNI30T enceinte 100 V murale noir, 86 dB à 1W/ 1M
Selon l'agence
x   1   unité
HP plafond blanc 10W / ø19cm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité