Ampli pour système de discours/appels publics

Trier par
Afficher
15 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MATRICE AMPLIFIEE 4 ZONES photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AMPLI MELANGEUR 5 ZONES 480W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AMPLI MELANGEUR 5 ZONES - 120W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BOUCLE MAGNETIQUE - PORTATIF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AMPLI MELANGEUR 5 ZONES 240 W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BOUCLE MAGNETIQUE - PORTATIF photo du produit
  • Fabricant : CAE Data
  • Réf. fabricant : ACBAMBMPC
  • BOUCLE MAGNETIQUE - PORTATIF

  • Système de boucle magnétique portable avec combiné et micro
Sur commande
x   1   unité
PLATINE DE COMMANDE photo du produit
  • Fabricant : CAE Data
  • Réf. fabricant : ACBMAT4PL
  • PLATINE DE COMMANDE

  • PLATINE DE COMMANDE POUR MATRICE ACBMAT84120
Sur commande
x   1   unité
BOUCLE MAGNETIQUE : CHARGE photo du produit
  • Fabricant : CAE Data
  • Réf. fabricant : ACBCHARGE
  • BOUCLE MAGNETIQUE : CHARGE

  • Station de charge pour casque stéthoscopique ACBCASQUE
Sur commande
x   1   unité
CONVERTISSEUR LIGNE 100 VOLTS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AMPLI MELANGEUR 5 ZONES - 120W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AMPLI MELANGEUR 5 ZONES - 240W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
STATION CHARGE 20 RECEPTEURS photo du produit
  • Fabricant : CAE Data
  • Réf. fabricant : ACBCHARGEHF20
  • STATION CHARGE 20 RECEPTEURS

  • Station de charge 20 compartiments pour récepteurs (Ref : ACBRECP24)
Sur commande
x   1   unité