Câble de brassage cuivre

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
FO pigtail 12 pcs SC OM3 2 m photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DK-25221-02/3
  • FO pigtail 12 pcs SC OM3 2 m

  • Raccords colorés FO pigtail 12 pcs SC SX MM OM3 50/125 µ DIN IEC 304, 2m
Sur commande
x   1  
Boîte FO 1U 24xSC OS2 photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-96322/9
  • Boîte FO 1U 24xSC OS2

  • Boîte d'épissure FO 1U équipée 24xSC DX OS2 pigtails colorés raccords
Sur commande
x   1   unité
Boîtier FO, équipé, SC, OS2 photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-96320/9
  • Boîtier FO, équipé, SC, OS2

  • Boîte d'épissure FO 1U équipée, 6x SC DX, OS2 pigtails colorés, raccords inclus
Sur commande
x   1   unité
  • 1