Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

Trier par
Afficher
69 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Détecteur Double Tech 12M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Détect infra filaire 10 m 90° photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : XCELWPT
  • Détect infra filaire 10 m 90°

  • Détecteur Infrarouge Filaire 10 m / 90° immunité animaux - de 25Kg
Sur commande
x   1   unité
Blue Line IRP 12x12 m_NFa2p g photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : ISC-BPR2-W12
  • Blue Line IRP 12x12 m_NFa2p g

  • Detecteur IRP 12x12 m_NFa2p grade 2_en50131-2-2 grade 2 compensation de temperat
Sur commande
x   1   unité
Barrière IR E/R 4F 100m photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : SL-350QN
  • Barrière IR E/R 4F 100m

  • Barrière Infrarouge E/R 4 faisceaux100m alimentation 12 Volts
Sur commande
x   1   unité
Barrière IR Quad E/R 4F 200 m photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : SL-650QDM
  • Barrière IR Quad E/R 4F 200 m

  • Barrières Extérieure 4 faisceaux Infrarouge 200 mètres Auto régulée 12 Volts
Sur commande
x   1   unité
Détecteur Double Tech 12M Pet photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Détecteur Ext Triple Tech photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Dét mvt LS, filaire, 90°, 12m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRP Plafond 18 m 360° photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : SX360Z
  • IRP Plafond 18 m 360°

  • Détecteur Infrarouge Plafond 360° Détection 18 mètres de 2,4m à 4,8m de Hauteur
Sur commande
x   1   unité
Detec. IRP 21 / 45 m 90° / 10° photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Blue Line IRP 12x12 m NFa2p g photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : ISC-BPR2-WP12
  • Blue Line IRP 12x12 m NFa2p g

  • Detecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2 en50131-2-2 grade 2 compensation de tempera
Sur commande
x   1   unité
Rotule murale pour LX-402,? photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : CA-1W
  • Rotule murale pour LX-402,?

  • Rotule de fixation murale pour détecteur LX-402 et LX-802
Sur commande
x   1   unité