• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 105304139702 - V DURABLE ASY 2913lm 4000K

  • VOILA DURABLE ASYM 2913lm 4000K VAV IK10 IP65 Ø340mm hf pro preav ex/ve BL
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 105304139702
    • Référence Sonepar : 00195000700
    • EAN : 3663330098559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale VOILA DURABLE ASYMETRIQUE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP65 2913lm 4000K avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille visserie inox cruciforme

•Les Atouts de la gamme:

Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommationGarantie 8 ansRecyclé, résistant, 100% réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé (62% de PC issu du réemploi), diffuseur opalescent pose muraleCouleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005Fermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française, certifiée Origine France GarantieDurée de vie L80 B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/WAnalyse de cycles de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit)Eligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver