• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 11000300 - OSMO 850lm 3000K

  • OSMO 850lm 3000K IK10 IP65 Ø268mm on off BL
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 11000300
    • Référence Sonepar : 00195009978
    • EAN : 3663330099785
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot Osmo LED 850 lm 3000K Blanc Ø268 IK10 IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver