« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Securlite - 110003109701 - OSMO 850lm 3000K
OSMO 850lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø268mm hf BL
Fabricant : Securlite
Réf. fabricant : 110003109701
Référence Sonepar : 00195009981
EAN : 3663330099815
Description
Hublot Osmo LED 850 lm 3000K Blanc détection Ø268 IK10 IP65 vis antivandalisme