« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Securlite - 110004009701 - OSMO 1000lm 4000K
OSMO 1000lm 4000K VAV IK10 IP65 Ø268mm on off BL
Fabricant : Securlite
Réf. fabricant : 110004009701
Référence Sonepar : 00195008024
EAN : 3663330080240
Description
Hublot Osmo LED 1000 lm 4000K Blanc Ø268 IK10 IP65 vis antivandalisme