• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 11000410 - OSMO 1000lm 4000K

  • OSMO 1000lm 4000K IK10 IP65 Ø268mm hf BL
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 11000410
    • Référence Sonepar : 00195008025
    • EAN : 3663330080257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot Osmo LED 1000 lm 4000K Blanc détection Ø268 IK10 IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier