• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 19132357 - CAPTAIN 2300lm 3000K

  • CAPTAIN 2300lm 3000K VAV IK10 IP55 Ø290mm hf connect preav NR
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 19132357
    • Référence Sonepar : 00195005430
    • EAN : 3663330054302
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier / Applique murale CAPTAIN LED Noir diffuseur opalescent polycarbonate Ø290mm IK10/20 j IP55 2300lm 3000K vis inox antivandalisme détecteur connecté + préavis

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire architectural pour parties communes, écoconçu, antivandalisme, IK10/20 J, IP55, LED basse consommationEsthétique élégante, sans vis apparentesInstallation simplifiée, pose en plafonnier ou muraleFabriqué à base de matières plastiques recyclées et recyclables, résistant, réparableRond (Ø 290x60 mm), socle, base et couronne en polycarbonate recyclé, diffuseur en polycarbonateFermeture par vis inox antivandales imperdables OFG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver