• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 20120411 - EFFICE ESCALIER 2550lm 4000K

  • EFFICE ESCALIER 2550lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf BL
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 20120411
    • Référence Sonepar : 00195120411
    • EAN : 3663330017383
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier EFFICE ESCALIER LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique asymétrique L350mm IK10/20 j IP55 2550lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire éco-conçu, à lumière dirigée et à haute efficacité pour l’éclairage des logements collectifs et ERPRecyclé, résistant, réparableIK10 20J, VK25, IP55Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm), base en polycarbonate, diffuseur clairOFG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver