• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 25602300 - RONDINO 1400lm 3000K

  • RONDINO 1400lm 3000K VAV IK11++/120j IP66 Ø270mm on off NR
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 25602300
    • Référence Sonepar : 00195602301
    • EAN : 3663330021977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RONDINO Noir LED 1400lm 3000K Ø270mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver